曜日別特売

KP 排水口ブラシ

KP 排水口ブラシ - まめいたKP 排水口ブラシ - まめいたKP 排水口ブラシ - まめいたKP 排水口ブラシ - まめいた

たためてコンパクト!深い排水口も届く
ハンドルの先端までブラシがあるのでスミまで洗うことができます。全長が30cmありますので、排水口の奥に手を入れなくても届きます。コンパクトに収納できる折り曲げハンドルです。汚れをしっかり落とすコシの強いポリプロピレン毛を使用しています。排水口のパーツ洗いにも。

寸法(cm)約2×3.5×高さ31材質ハンドル/ポリプロピレン、毛/ポリプロピレン耐熱温度(℃)約100適合用途排水口・シンク掃除RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76717717-
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする