Kaz Clean バスタブブラシ

Kaz Clean バスタブブラシ - 日本クリンテック

美しさと実用性を兼ね備えたクリーニングツール
浴槽をクリーニングするためにデザインされたブラシ。浴槽のカーブに沿うようにデザインしたラウンド型ヘッドで浴槽の立ち上がりや隅も洗いやすく、非常にやわらかくボリュームたっぷりの穂先で浴槽を一気に洗い上げます。持ち手部分のフックはバスルームのタオルバーにも美しく収まります。

ブラック寸法(cm)約8.5×11×長さ27材質PET樹脂、ポリプロピレン適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76717735-
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする