曜日別特売

Kaz Clean ドレインブラシ

Kaz Clean ドレインブラシ - 日本クリンテック

美しさと実用性を兼ね備えたクリーニングツール
ドレイン(排水口)のクリーニング専用にデザインされたブラシ。せまいドレインに対応できるよう細めのフォルムにまとめています。持ち手部分のフックはバスルームのタオルバーにも美しく収まります。ブラシ部分は、ラウンド(丸み)と直角のハイブリッドカットを採用。ラウンドブラシはドレイン全体を効率的にクリーニング、直角ブラシはスミズミの仕上げに適しています。

ブラック寸法(cm)約6.5×2.5×長さ31材質PET樹脂、ポリプロピレン適合用途排水口・シンク掃除繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76717744-
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする