曜日別特売

Kaz Clean サッシブラシ

Kaz Clean サッシブラシ - 日本クリンテック

美しさと実用性を兼ね備えたクリーニングツール
サッシ部をクリーニングするためにデザインされたブラシ。凹凸の多いサッシ部分にたまったホコリを掃きだしやすい植毛。
持ち手部分のフックはバスルームのタオルバーにも美しく収まります。使用時の作業性を考慮した使いやすい角度のグリップ。ボリュームを持たせたブラシは、凹凸の多いサッシのホコリや汚れをしっかりと除きます。

ブラック寸法(cm)約7.5×2.5×長さ25.5材質PET樹脂、ポリプロピレン適合用途風呂掃除、サッシ・巾木の清掃繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76717778-
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする