オカ
プロヴァンス U型便座カバー
洗えるU型便座専用カバー
U型タイプの便座カバーです。ずり落ちしないホック付。落ち着ける、癒し空間をつくるトイレシリーズです。洗濯機OK(洗濯ネット使用)。
適合
U型便座
寸法(cm)
約9×87×厚さ1
材質
表糸/アクリル100%、芯糸/ナイロン91%・ポリウレタン9%
取付方式
ホック式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※洗濯機での丸洗いは洗濯ネットをご使用ください。乾燥機・漂白剤の使用不可。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76717848
-
グリーン
¥
600
¥
589
¥
648
(税込)
11日以内出荷
76717857
-
イエロー
¥
600
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください