曜日別特売

プロヴァンス 洗浄便座カバー

プロヴァンス 洗浄便座カバー - オカプロヴァンス 洗浄便座カバー - オカ

洗える洗浄・暖房型専用便座カバー
洗浄・暖房型タイプの便座カバーです。大きめのホックで取り外しがラク。特殊すべり止め加工でズレずにフィットします。落ち着ける、癒し空間をつくるトイレシリーズ。洗濯機OK(洗濯ネット使用)。

適合洗浄暖房便座寸法(cm)約14×75×厚さ1材質表糸/アクリル100%、芯糸/ナイロン91%・ポリウレタン9%取付方式ホック式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※このカバーはU型・O型・角型(四角)の便座にはご使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76717884-グリーン
1,000
989
1,088(税込)
7日以内出荷
76717893-イエロー
1,000
989
1,088(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする