岩谷マテリアル
レットー 湯手おけ角
バスルームにリラックスタイムを
湯おけと手おけをひとつにした使いやすいサイズ。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
2.1
寸法(cm)
約23.2×13.3×幅18
質量(kg)
約0.25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76718478
RETYTK W
ホワイト
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
76718487
RETYTK BK
ブラック
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください