アイラップエンボス加工

アイラップエンボス加工 - 岩谷マテリアルアイラップエンボス加工 - 岩谷マテリアル
(4件のレビュー)

開きやすく、持ちやすいエンボス加工
コンパクトで便利な三角パッケージ入なので、最後の1枚まで、ワンタッチでカンタンに取り出せます。袋の表面にエンボス加工を施すことで、取り出しやすさ、持ちやすさ、開きやすさがアップ。環境保護に配慮し、燃やしても有毒ガスは発生しません。マチ付。

材質ポリエチレン寸法(cm)35×25×厚さ0.0008耐冷温度(℃)約-30寸法(mm)350×250厚さ(mm)0.008内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76718505I-WRAP-100E
オープン
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76718505
2024-09-11
用途: 災害の備えや普段の調理に
その他業種

湯せんによる調理に使えると知り、初めて購入しました。
レシピによっては「油分の多いものを入れると袋に穴が開くことがある」とありましたが、
製菓用チョコチップを入れた蒸しパンも問題なく作れました。
ご飯も炊くことができたので、災害時の持ち出し用品に加えようと思います。
ボックスティッシュのように片手でも取り出しやすく、100枚入りなので普段使いにもいいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 76718505
2024-08-02
用途: 保存用 他
建設業・工事業

思ったより丈夫でしっかりしているので、破れたり穴が開くこともなく使用できます。100枚入りなので、良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 76718505
2023-10-19
用途: 食品保存・調理

アイラップは使っていたので、今度はエンボス加工の方も試しに。確かにあけやすいです。でもオレンジ色の箱のものよりやや薄いのですね。切れやしませんが気を付けて使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 76718505
2023-03-31
用途: 食材の保存・調理

沢山入っているし、冷凍してから解凍、湯煎に使えるところが便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする