岩谷マテリアル
アイラップWジッパーNEO
冷凍保存から解凍まで!Wジッパーで密封性UP!
コンパクトで便利な三角パッケージ入りで、最後の1枚までワンタッチで簡単に取り出せます。開閉時に音のするジッパーで、音と感触でしっかり閉められます
。
材質
ポリエチレン
寸法(cm)
約18×20(22)×厚さ0.006
耐冷温度(℃)
約-30
寸法(mm)
約180×200(220)
厚さ(mm)
0.06
内容量
1箱(15枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76718514
-
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください