曜日別特売

おにぎりぽっけ

おにぎりぽっけ - 岩谷マテリアル

主婦の声から生まれたポケットシート
ラップを切って広げるのが面倒、「にぎる」と「包む」が一度にできるシート。書けるシール付。

材質ポリエチレン、パルプ寸法(cm)約16×16×厚さ0.009、シール/約3×3(1枚)寸法(mm)約160×160厚さ(mm)0.09内容量1袋(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76718539-
オープン
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする