レットー スペアブラシソフト

レットー スペアブラシソフト - 岩谷マテリアルレットー スペアブラシソフト - 岩谷マテリアル

ソフトタイプのブラシで便器のスミズミまで洗います
毛はポリエステル製のやわらかブラシ。

ホワイト直径×長さ(mm)約70(柄19)×330材質ブラシ柄/ポリプロピレン、ブラシ毛/ポリエステル質量(kg)約0.06繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76718548RETTB-SBSW
オープン
800
880(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする