曜日別特売

クード 生ゴミ水切り器

クード 生ゴミ水切り器 - 岩谷マテリアルクード 生ゴミ水切り器 - 岩谷マテリアルクード 生ゴミ水切り器 - 岩谷マテリアルクード 生ゴミ水切り器 - 岩谷マテリアルクード 生ゴミ水切り器 - 岩谷マテリアル

キッチンの生ごみをギュッ!と絞って減量
シンクに溜まった生ゴミをギュッと挟み込んで水気を切れば、約10%ダイエットしてゴミの減量化ができる水切り器。折りたためばスリムに変身するので、場所を取らずに収納できます。そのままでも、市販の水切り用袋を装着しても使えます。4ヶ所のフック部に袋の取手を引っ掛け使用できます。分解できるので、手軽に洗って清潔に保てます。

材質ポリプロピレンホワイト寸法(cm)折りたたみ時/約7.9×19.7×幅17.6、使用時/約13.7×16.8×幅17.6質量(kg)約0.18適合寸法(cm)水切り袋最小サイズの目安:取手付袋/約11×27×幅17、三角コーナー用袋/約16×28×幅17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76718557KUDGDS W
オープン
900
990(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする