曜日別特売

ドレーナー

ドレーナー - 岩谷マテリアルドレーナー - 岩谷マテリアルドレーナー - 岩谷マテリアルドレーナー - 岩谷マテリアルドレーナー - 岩谷マテリアル

食器が乾きやすい通気性と水切れ
両サイドは開いているので通気性がよく、食器が乾きやすい。水切れのよい滑らかな表面。底面の波形状は、お皿がすべらず、立てやすい設計です。シンプルなフォルムだから洗いやすく、スッキリした印象でキッチンに美しく映えます。

材質本体/ポリプロピレン、サイドバー/ABS樹脂、脚キャップ/オレフィン系エラストマー、スチレン系エラストマー、ポリエチレン、ポケット/ポリプロピレンホワイト寸法(cm)約24.5×13.5×幅35.5(ポケット部分含まず)質量(kg)約0.6均等荷重(kg)5まで幅(mm)355高さ(mm)135奥行(mm)245内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76718593DRNW
オープン
2,800
3,080(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする