クード ラウンドペール

クード ラウンドペール - 岩谷マテリアルクード ラウンドペール - 岩谷マテリアルクード ラウンドペール - 岩谷マテリアルクード ラウンドペール - 岩谷マテリアルクード ラウンドペール - 岩谷マテリアル

ロック付きのフタで、雨でも安心
フタがしっかりロックされ、ニオイがもれにくい。シンプルで使いやすい形状。屋外での生ゴミの一時保管や園芸用品などの収納に。ゴミの出し入れ時に、フタを側面に引っ掛けられるので便利です。

材質ポリプロピレン容量(L)26寸法(cm)約32.4×47.4×幅33質量(g)約1.6フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ形状丸形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76718609KUDRP Wホワイト
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
76718618KUDRP GYグレー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする