仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行145mm

仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行145mm - ウッドワン仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行145mm - ウッドワン仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行145mm - ウッドワン仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行145mm - ウッドワン仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行145mm - ウッドワン仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行145mm - ウッドワン仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行145mm - ウッドワン

インテリアに合わせて選べる棚板。
全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。
工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます!
細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。
工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません!
豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。

用途文庫本や小物・植物などの装飾品厚さ(mm)20奥行(mm)145内容量1枚
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76712074STT0300D-D1I-WHホワイト(アッシュ柄)300
1,000
939
1,033(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712083STT0300D-D1I-PLペール(メープル柄)300
1,000
939
1,033(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712099STT0300D-D1I-LCライトクリア(オーク柄)300
1,000
939
1,033(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712108STT0300D-D1I-LBライトブラウン(ブラックチェリー柄)300
1,000
939
1,033(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712117STT0300D-D1I-DKダークブラウン(ウォールナット柄)300
1,000
939
1,033(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712135STT0300D-D1I-GEグレージュ(オーク柄)300
1,000
939
1,033(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712144STT0300D-D1I-LEライトグレージュ(チョークドオーク柄)300
1,000
939
1,033(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712153STT0450D-D1I-WHホワイト(アッシュ柄)450
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712169STT0450D-D1I-PLペール(メープル柄)450
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712178STT0450D-D1I-LCライトクリア(オーク柄)450
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712187STT0450D-D1I-LBライトブラウン(ブラックチェリー柄)450
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712196STT0450D-D1I-DKダークブラウン(ウォールナット柄)450
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712214STT0450D-D1I-GEグレージュ(オーク柄)450
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712223STT0450D-D1I-LEライトグレージュ(チョークドオーク柄)450
1,400
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712239STT0600D-D1I-WHホワイト(アッシュ柄)600
1,700
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712248STT0600D-D1I-PLペール(メープル柄)600
1,700
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712257STT0600D-D1I-LCライトクリア(オーク柄)600
1,700
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712266STT0600D-D1I-LBライトブラウン(ブラックチェリー柄)600
1,700
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712275STT0600D-D1I-DKダークブラウン(ウォールナット柄)600
1,700
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712293STT0600D-D1I-GEグレージュ(オーク柄)600
1,700
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712309STT0600D-D1I-LEライトグレージュ(チョークドオーク柄)600
1,700
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712318STT0750D-D1I-WHホワイト(アッシュ柄)750
2,000
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712327STT0750D-D1I-PLペール(メープル柄)750
2,000
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712336STT0750D-D1I-LCライトクリア(オーク柄)750
2,000
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712345STT0750D-D1I-LBライトブラウン(ブラックチェリー柄)750
2,000
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712354STT0750D-D1I-DKダークブラウン(ウォールナット柄)750
2,000
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712379STT0750D-D1I-GEグレージュ(オーク柄)750
2,000
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712388STT0750D-D1I-LEライトグレージュ(チョークドオーク柄)750
2,000
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712397STT0900D-D1I-WHホワイト(アッシュ柄)900
2,600
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712406STT0900D-D1I-PLペール(メープル柄)900
2,600
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712415STT0900D-D1I-LCライトクリア(オーク柄)900
2,600
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712424STT0900D-D1I-LBライトブラウン(ブラックチェリー柄)900
2,600
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712433STT0900D-D1I-DKダークブラウン(ウォールナット柄)900
2,600
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712458STT0900D-D1I-GEグレージュ(オーク柄)900
2,600
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712467STT0900D-D1I-LEライトグレージュ(チョークドオーク柄)900
2,600
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712476STT1200D-D1I-WHホワイト(アッシュ柄)1200
3,400
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712485STT1200D-D1I-PLペール(メープル柄)1200
3,400
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712494STT1200D-D1I-LCライトクリア(オーク柄)1200
3,400
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712503STT1200D-D1I-LBライトブラウン(ブラックチェリー柄)1200
3,400
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712519STT1200D-D1I-DKダークブラウン(ウォールナット柄)1200
3,400
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712537STT1200D-D1I-GEグレージュ(オーク柄)1200
3,400
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712546STT1200D-D1I-LEライトグレージュ(チョークドオーク柄)1200
3,400
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712555STT1350D-D1I-WHホワイト(アッシュ柄)1350
3,700
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712564STT1350D-D1I-PLペール(メープル柄)1350
3,700
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712573STT1350D-D1I-LCライトクリア(オーク柄)1350
3,700
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712589STT1350D-D1I-LBライトブラウン(ブラックチェリー柄)1350
3,700
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712598STT1350D-D1I-DKダークブラウン(ウォールナット柄)1350
3,700
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712616STT1350D-D1I-GEグレージュ(オーク柄)1350
3,700
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712625STT1350D-D1I-LEライトグレージュ(チョークドオーク柄)1350
3,700
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712634STT1450D-D1I-WHホワイト(アッシュ柄)1450
4,000
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする