仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行250mm

仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行250mm - ウッドワン仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行250mm - ウッドワン仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行250mm - ウッドワン仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行250mm - ウッドワン仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行250mm - ウッドワン仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行250mm - ウッドワン仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行250mm - ウッドワン

インテリアに合わせて選べる棚板。
全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。
工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます!
細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。
工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません!
豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。

用途カゴ・タオル置きに厚さ(mm)20奥行(mm)250内容量1枚
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76712957STT0300H-D1I-WHホワイト(アッシュ柄)300
1,500
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712966STT0300H-D1I-PLペール(メープル柄)300
1,500
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712975STT0300H-D1I-LCライトクリア(オーク柄)300
1,500
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712984STT0300H-D1I-LBライトブラウン(ブラックチェリー柄)300
1,500
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76712993STT0300H-D1I-DKダークブラウン(ウォールナット柄)300
1,500
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713018STT0300H-D1I-GEグレージュ(オーク柄)300
1,500
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713027STT0300H-D1I-LEライトグレージュ(チョークドオーク柄)300
1,500
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713036STT0450H-D1I-WHホワイト(アッシュ柄)450
1,900
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713045STT0450H-D1I-PLペール(メープル柄)450
1,900
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713054STT0450H-D1I-LCライトクリア(オーク柄)450
1,900
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713063STT0450H-D1I-LBライトブラウン(ブラックチェリー柄)450
1,900
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713079STT0450H-D1I-DKダークブラウン(ウォールナット柄)450
1,900
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713097STT0450H-D1I-GEグレージュ(オーク柄)450
1,900
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713106STT0450H-D1I-LEライトグレージュ(チョークドオーク柄)450
1,900
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713115STT0600H-D1I-WHホワイト(アッシュ柄)600
2,600
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713124STT0600H-D1I-PLペール(メープル柄)600
2,600
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713133STT0600H-D1I-LCライトクリア(オーク柄)600
2,600
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713149STT0600H-D1I-LBライトブラウン(ブラックチェリー柄)600
2,600
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713158STT0600H-D1I-DKダークブラウン(ウォールナット柄)600
2,600
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713176STT0600H-D1I-GEグレージュ(オーク柄)600
2,600
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713185STT0600H-D1I-LEライトグレージュ(チョークドオーク柄)600
2,600
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713194STT0750H-D1I-WHホワイト(アッシュ柄)750
3,100
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713203STT0750H-D1I-PLペール(メープル柄)750
3,100
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713219STT0750H-D1I-LCライトクリア(オーク柄)750
3,100
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713228STT0750H-D1I-LBライトブラウン(ブラックチェリー柄)750
3,100
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713237STT0750H-D1I-DKダークブラウン(ウォールナット柄)750
3,100
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713255STT0750H-D1I-GEグレージュ(オーク柄)750
3,100
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713264STT0750H-D1I-LEライトグレージュ(チョークドオーク柄)750
3,100
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713273STT0900H-D1I-WHホワイト(アッシュ柄)900
3,700
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713289STT0900H-D1I-PLペール(メープル柄)900
3,700
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713298STT0900H-D1I-LCライトクリア(オーク柄)900
3,700
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713307STT0900H-D1I-LBライトブラウン(ブラックチェリー柄)900
3,700
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713316STT0900H-D1I-DKダークブラウン(ウォールナット柄)900
3,700
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713334STT0900H-D1I-GEグレージュ(オーク柄)900
3,700
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713343STT0900H-D1I-LEライトグレージュ(チョークドオーク柄)900
3,700
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713359STT1200H-D1I-WHホワイト(アッシュ柄)1200
5,200
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713368STT1200H-D1I-PLペール(メープル柄)1200
5,200
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713377STT1200H-D1I-LCライトクリア(オーク柄)1200
5,200
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713386STT1200H-D1I-LBライトブラウン(ブラックチェリー柄)1200
5,200
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713395STT1200H-D1I-DKダークブラウン(ウォールナット柄)1200
5,200
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713413STT1200H-D1I-GEグレージュ(オーク柄)1200
5,200
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713429STT1200H-D1I-LEライトグレージュ(チョークドオーク柄)1200
5,200
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713438STT1350H-D1I-WHホワイト(アッシュ柄)1350
6,200
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713447STT1350H-D1I-PLペール(メープル柄)1350
6,200
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713456STT1350H-D1I-LCライトクリア(オーク柄)1350
6,200
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713465STT1350H-D1I-LBライトブラウン(ブラックチェリー柄)1350
6,200
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713474STT1350H-D1I-DKダークブラウン(ウォールナット柄)1350
6,200
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713499STT1350H-D1I-GEグレージュ(オーク柄)1350
6,200
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713508STT1350H-D1I-LEライトグレージュ(チョークドオーク柄)1350
6,200
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713517STT1450H-D1I-WHホワイト(アッシュ柄)1450
6,700
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする