仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行300mm

仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行300mm - ウッドワン仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行300mm - ウッドワン仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行300mm - ウッドワン仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行300mm - ウッドワン仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行300mm - ウッドワン仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行300mm - ウッドワン仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行300mm - ウッドワン

インテリアに合わせて選べる棚板。
全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。
工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます!
細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。
工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません!
豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。

用途絵本や雑誌・小物・靴などに厚さ(mm)20奥行(mm)300内容量1枚
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76713833STT0300I-D1I-WHホワイト(アッシュ柄)300
1,800
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713849STT0300I-D1I-PLペール(メープル柄)300
1,800
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713858STT0300I-D1I-LCライトクリア(オーク柄)300
1,800
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713867STT0300I-D1I-LBライトブラウン(ブラックチェリー柄)300
1,800
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713876STT0300I-D1I-DKダークブラウン(ウォールナット柄)300
1,800
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713894STT0300I-D1I-GEグレージュ(オーク柄)300
1,800
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713903STT0300I-D1I-LEライトグレージュ(チョークドオーク柄)300
1,800
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713919STT0450I-D1I-WHホワイト(アッシュ柄)450
2,700
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713928STT0450I-D1I-PLペール(メープル柄)450
2,700
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713937STT0450I-D1I-LCライトクリア(オーク柄)450
2,700
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713946STT0450I-D1I-LBライトブラウン(ブラックチェリー柄)450
2,700
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713955STT0450I-D1I-DKダークブラウン(ウォールナット柄)450
2,700
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713973STT0450I-D1I-GEグレージュ(オーク柄)450
2,700
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713989STT0450I-D1I-LEライトグレージュ(チョークドオーク柄)450
2,700
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76713998STT0600I-D1I-WHホワイト(アッシュ柄)600
3,500
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714007STT0600I-D1I-PLペール(メープル柄)600
3,500
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714016STT0600I-D1I-LCライトクリア(オーク柄)600
3,500
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714025STT0600I-D1I-LBライトブラウン(ブラックチェリー柄)600
3,500
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714034STT0600I-D1I-DKダークブラウン(ウォールナット柄)600
3,500
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714059STT0600I-D1I-GEグレージュ(オーク柄)600
3,500
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714068STT0600I-D1I-LEライトグレージュ(チョークドオーク柄)600
3,500
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714077STT0750I-D1I-WHホワイト(アッシュ柄)750
3,700
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714086STT0750I-D1I-PLペール(メープル柄)750
3,700
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714095STT0750I-D1I-LCライトクリア(オーク柄)750
3,700
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714104STT0750I-D1I-LBライトブラウン(ブラックチェリー柄)750
3,700
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714113STT0750I-D1I-DKダークブラウン(ウォールナット柄)750
3,700
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714138STT0750I-D1I-GEグレージュ(オーク柄)750
3,700
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714147STT0750I-D1I-LEライトグレージュ(チョークドオーク柄)750
3,700
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714156STT0900I-D1I-WHホワイト(アッシュ柄)900
4,600
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714165STT0900I-D1I-PLペール(メープル柄)900
4,600
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714174STT0900I-D1I-LCライトクリア(オーク柄)900
4,600
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714183STT0900I-D1I-LBライトブラウン(ブラックチェリー柄)900
4,600
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714199STT0900I-D1I-DKダークブラウン(ウォールナット柄)900
4,600
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714217STT0900I-D1I-GEグレージュ(オーク柄)900
4,600
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714226STT0900I-D1I-LEライトグレージュ(チョークドオーク柄)900
4,600
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714235STT1200I-D1I-WHホワイト(アッシュ柄)1200
5,800
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714244STT1200I-D1I-PLペール(メープル柄)1200
5,800
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714253STT1200I-D1I-LCライトクリア(オーク柄)1200
5,800
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714269STT1200I-D1I-LBライトブラウン(ブラックチェリー柄)1200
5,800
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714278STT1200I-D1I-DKダークブラウン(ウォールナット柄)1200
5,800
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714296STT1200I-D1I-GEグレージュ(オーク柄)1200
5,800
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714305STT1200I-D1I-LEライトグレージュ(チョークドオーク柄)1200
5,800
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714314STT1350I-D1I-WHホワイト(アッシュ柄)1350
7,000
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714323STT1350I-D1I-PLペール(メープル柄)1350
7,000
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714339STT1350I-D1I-LCライトクリア(オーク柄)1350
7,000
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714348STT1350I-D1I-LBライトブラウン(ブラックチェリー柄)1350
7,000
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714357STT1350I-D1I-DKダークブラウン(ウォールナット柄)1350
7,000
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714375STT1350I-D1I-GEグレージュ(オーク柄)1350
7,000
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714384STT1350I-D1I-LEライトグレージュ(チョークドオーク柄)1350
7,000
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714393STT1450I-D1I-WHホワイト(アッシュ柄)1450
7,300
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする