仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行450mm

仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行450mm - ウッドワン仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行450mm - ウッドワン仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行450mm - ウッドワン仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行450mm - ウッドワン仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行450mm - ウッドワン仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行450mm - ウッドワン仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行450mm - ウッドワン

インテリアに合わせて選べる棚板。
全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。
工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます!
細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。
工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません!
豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。

用途大きな箱などもゆとりをもって収納、たたんだ服も厚さ(mm)20奥行(mm)450内容量1枚
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76714716STT0300N-D1I-WHホワイト(アッシュ柄)300
2,800
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714725STT0300N-D1I-PLペール(メープル柄)300
2,800
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714734STT0300N-D1I-LCライトクリア(オーク柄)300
2,800
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714743STT0300N-D1I-LBライトブラウン(ブラックチェリー柄)300
2,800
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714759STT0300N-D1I-DKダークブラウン(ウォールナット柄)300
2,800
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714777STT0300N-D1I-GEグレージュ(オーク柄)300
2,800
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714786STT0300N-D1I-LEライトグレージュ(チョークドオーク柄)300
2,800
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714795STT0450N-D1I-WHホワイト(アッシュ柄)450
3,800
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714804STT0450N-D1I-PLペール(メープル柄)450
3,800
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714813STT0450N-D1I-LCライトクリア(オーク柄)450
3,800
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714829STT0450N-D1I-LBライトブラウン(ブラックチェリー柄)450
3,800
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714838STT0450N-D1I-DKダークブラウン(ウォールナット柄)450
3,800
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714856STT0450N-D1I-GEグレージュ(オーク柄)450
3,800
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714865STT0450N-D1I-LEライトグレージュ(チョークドオーク柄)450
3,800
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714874STT0600N-D1I-WHホワイト(アッシュ柄)600
5,000
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714883STT0600N-D1I-PLペール(メープル柄)600
5,000
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714899STT0600N-D1I-LCライトクリア(オーク柄)600
5,000
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714908STT0600N-D1I-LBライトブラウン(ブラックチェリー柄)600
5,000
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714917STT0600N-D1I-DKダークブラウン(ウォールナット柄)600
5,000
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714935STT0600N-D1I-GEグレージュ(オーク柄)600
5,000
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714944STT0600N-D1I-LEライトグレージュ(チョークドオーク柄)600
5,000
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714953STT0750N-D1I-WHホワイト(アッシュ柄)750
6,000
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714969STT0750N-D1I-PLペール(メープル柄)750
6,000
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714978STT0750N-D1I-LCライトクリア(オーク柄)750
6,000
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714987STT0750N-D1I-LBライトブラウン(ブラックチェリー柄)750
6,000
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76714996STT0750N-D1I-DKダークブラウン(ウォールナット柄)750
6,000
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715014STT0750N-D1I-GEグレージュ(オーク柄)750
6,000
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715023STT0750N-D1I-LEライトグレージュ(チョークドオーク柄)750
6,000
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715039STT0900N-D1I-WHホワイト(アッシュ柄)900
6,700
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715048STT0900N-D1I-PLペール(メープル柄)900
6,700
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715057STT0900N-D1I-LCライトクリア(オーク柄)900
6,700
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715066STT0900N-D1I-LBライトブラウン(ブラックチェリー柄)900
6,700
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715075STT0900N-D1I-DKダークブラウン(ウォールナット柄)900
6,700
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715093STT0900N-D1I-GEグレージュ(オーク柄)900
6,700
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715109STT0900N-D1I-LEライトグレージュ(チョークドオーク柄)900
6,700
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715118STT1200N-D1I-WHホワイト(アッシュ柄)1200
8,800
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715127STT1200N-D1I-PLペール(メープル柄)1200
8,800
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715136STT1200N-D1I-LCライトクリア(オーク柄)1200
8,800
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715145STT1200N-D1I-LBライトブラウン(ブラックチェリー柄)1200
8,800
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715154STT1200N-D1I-DKダークブラウン(ウォールナット柄)1200
8,800
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715179STT1200N-D1I-GEグレージュ(オーク柄)1200
8,800
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715188STT1200N-D1I-LEライトグレージュ(チョークドオーク柄)1200
8,800
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715197STT1350N-D1I-WHホワイト(アッシュ柄)1350
11,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715206STT1350N-D1I-PLペール(メープル柄)1350
11,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715215STT1350N-D1I-LCライトクリア(オーク柄)1350
11,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715224STT1350N-D1I-LBライトブラウン(ブラックチェリー柄)1350
11,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715233STT1350N-D1I-DKダークブラウン(ウォールナット柄)1350
11,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715258STT1350N-D1I-GEグレージュ(オーク柄)1350
11,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715267STT1350N-D1I-LEライトグレージュ(チョークドオーク柄)1350
11,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715276STT1450N-D1I-WHホワイト(アッシュ柄)1450
11,400
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする