仕上げてる棚板 白無地の棚板 奥行145mm

仕上げてる棚板 白無地の棚板 奥行145mm - ウッドワン

インテリアに合わせて選べる棚板。
全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。
工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます!
細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。
工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません!
豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。

用途文庫本や小物・植物などの装飾品厚さ(mm)20ホワイト奥行(mm)145内容量1枚
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76715599STT0310D-D1I-W310
890
839
923(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715608STT0325D-D1I-W325
890
839
923(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715617STT0535D-D1I-W535
1,700
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715626STT0555D-D1I-W555
1,700
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715635STT0765D-D1I-W765
2,000
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715644STT0780D-D1I-W780
2,000
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715653STT0990D-D1I-W990
2,600
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715669STT1010D-D1I-W1010
2,600
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715678STT1220D-D1I-W1220
3,200
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715687STT1235D-D1I-W1235
3,200
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715696STT1445D-D1I-W1445
3,700
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715705STT1465D-D1I-W1465
3,700
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715714STT1675D-D1I-W1675
4,700
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする