仕上げてる棚板 白無地の棚板 奥行250mm

仕上げてる棚板 白無地の棚板 奥行250mm - ウッドワン

インテリアに合わせて選べる棚板。
全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。
工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます!
細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。
工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません!
豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。

用途カゴ・タオル置きに厚さ(mm)20ホワイト奥行(mm)250内容量1枚
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76715723STT0310H-D1I-W310
1,500
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715739STT0325H-D1I-W325
1,500
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715748STT0535H-D1I-W535
2,400
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715757STT0555H-D1I-W555
2,400
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715766STT0765H-D1I-W765
3,100
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715775STT0780H-D1I-W780
3,100
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715784STT0990H-D1I-W990
3,900
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715793STT1010H-D1I-W1010
3,900
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715809STT1220H-D1I-W1220
4,900
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715818STT1235H-D1I-W1235
4,900
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715827STT1445H-D1I-W1445
5,800
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715836STT1465H-D1I-W1465
5,800
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715845STT1675H-D1I-W1675
6,900
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする