仕上げてる棚板 白無地の棚板 奥行300mm

仕上げてる棚板 白無地の棚板 奥行300mm - ウッドワン

インテリアに合わせて選べる棚板。
全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。
工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます!
細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。
工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません!
豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。

用途絵本や雑誌・小物・靴などに厚さ(mm)20ホワイト奥行(mm)300内容量1枚
全13種類を絞り込む
長さ(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76715854STT0310I-D1I-W310
1,800
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715863STT0325I-D1I-W325
1,800
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715879STT0535I-D1I-W535
2,800
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715888STT0555I-D1I-W555
2,800
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715897STT0765I-D1I-W765
3,600
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715906STT0780I-D1I-W780
3,600
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715915STT0990I-D1I-W990
4,800
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715924STT1010I-D1I-W1010
4,800
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715933STT1220I-D1I-W1220
5,700
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715949STT1235I-D1I-W1235
5,700
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715958STT1445I-D1I-W1445
6,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715967STT1465I-D1I-W1465
6,800
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76715976STT1675I-D1I-W1675
8,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする