仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行600mm

仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行600mm - ウッドワン仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行600mm - ウッドワン仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行600mm - ウッドワン仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行600mm - ウッドワン仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行600mm - ウッドワン仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行600mm - ウッドワン仕上げてる棚板 木目柄の棚板 奥行600mm - ウッドワン

インテリアに合わせて選べる棚板。
全面を仕上げてる棚板と背中で受ける棚柱セットを組み合わせることで、スタイルの幅が広がります。
工場で木口を貼っているので、作業時間を削減できます!
細部まで気を使った6面仕上げで、どこから見ても粗が無いワンランク上の仕上げ。
工場で強固に仕上げているので、めくれや剥がれの心配はありません!
豊富なカラー展開。カラーは木目柄8色と白無地の計9色。

用途大きな奥行きのある棚、パネル用に縦使いの用途にも厚さ(mm)20奥行(mm)600内容量1枚
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76716116STT0300O-D1I-WHホワイト(アッシュ柄)300
3,600
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76716125STT0300O-D1I-PLペール(メープル柄)300
3,600
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76716134STT0300O-D1I-LCライトクリア(オーク柄)300
3,600
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76716143STT0300O-D1I-LBライトブラウン(ブラックチェリー柄)300
3,600
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76716159STT0300O-D1I-DKダークブラウン(ウォールナット柄)300
3,600
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76716177STT0300O-D1I-GEグレージュ(オーク柄)300
3,600
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76716186STT0300O-D1I-LEライトグレージュ(チョークドオーク柄)300
3,600
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76716195STT0450O-D1I-WHホワイト(アッシュ柄)450
5,100
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76716204STT0450O-D1I-PLペール(メープル柄)450
5,100
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76716213STT0450O-D1I-LCライトクリア(オーク柄)450
5,100
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76716229STT0450O-D1I-LBライトブラウン(ブラックチェリー柄)450
5,100
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76716238STT0450O-D1I-DKダークブラウン(ウォールナット柄)450
5,100
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76716256STT0450O-D1I-GEグレージュ(オーク柄)450
5,100
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76716265STT0450O-D1I-LEライトグレージュ(チョークドオーク柄)450
5,100
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76716274STT0600O-D1I-WHホワイト(アッシュ柄)600
6,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76716283STT0600O-D1I-PLペール(メープル柄)600
6,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76716299STT0600O-D1I-LCライトクリア(オーク柄)600
6,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76716308STT0600O-D1I-LBライトブラウン(ブラックチェリー柄)600
6,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76716317STT0600O-D1I-DKダークブラウン(ウォールナット柄)600
6,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76716335STT0600O-D1I-GEグレージュ(オーク柄)600
6,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76716344STT0600O-D1I-LEライトグレージュ(チョークドオーク柄)600
6,900
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76716353STT0750O-D1I-WHホワイト(アッシュ柄)750
7,300
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76716369STT0750O-D1I-PLペール(メープル柄)750
7,300
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76716378STT0750O-D1I-LCライトクリア(オーク柄)750
7,300
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76716387STT0750O-D1I-LBライトブラウン(ブラックチェリー柄)750
7,300
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76716396STT0750O-D1I-DKダークブラウン(ウォールナット柄)750
7,300
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76716414STT0750O-D1I-GEグレージュ(オーク柄)750
7,300
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76716423STT0750O-D1I-LEライトグレージュ(チョークドオーク柄)750
7,300
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76716439STT0900O-D1I-WHホワイト(アッシュ柄)900
8,900
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76716448STT0900O-D1I-PLペール(メープル柄)900
8,900
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76716457STT0900O-D1I-LCライトクリア(オーク柄)900
8,900
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76716466STT0900O-D1I-LBライトブラウン(ブラックチェリー柄)900
8,900
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76716475STT0900O-D1I-DKダークブラウン(ウォールナット柄)900
8,900
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76716493STT0900O-D1I-GEグレージュ(オーク柄)900
8,900
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76716509STT0900O-D1I-LEライトグレージュ(チョークドオーク柄)900
8,900
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76716518STT1200O-D1I-WHホワイト(アッシュ柄)1200
11,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76716527STT1200O-D1I-PLペール(メープル柄)1200
11,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76716536STT1200O-D1I-LCライトクリア(オーク柄)1200
11,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76716545STT1200O-D1I-LBライトブラウン(ブラックチェリー柄)1200
11,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76716554STT1200O-D1I-DKダークブラウン(ウォールナット柄)1200
11,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76716579STT1200O-D1I-GEグレージュ(オーク柄)1200
11,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76716588STT1200O-D1I-LEライトグレージュ(チョークドオーク柄)1200
11,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76716597STT1350O-D1I-WHホワイト(アッシュ柄)1350
13,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76716606STT1350O-D1I-PLペール(メープル柄)1350
13,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76716615STT1350O-D1I-LCライトクリア(オーク柄)1350
13,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76716624STT1350O-D1I-LBライトブラウン(ブラックチェリー柄)1350
13,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76716633STT1350O-D1I-DKダークブラウン(ウォールナット柄)1350
13,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76716658STT1350O-D1I-GEグレージュ(オーク柄)1350
13,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76716667STT1350O-D1I-LEライトグレージュ(チョークドオーク柄)1350
13,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76716676STT1450O-D1I-WHホワイト(アッシュ柄)1450
14,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする