曜日別特売

ラシェール美絢肌プレミアムマスクH(ヒアルロン酸)5枚個包装 36セット

ラシェール美絢肌プレミアムマスクH(ヒアルロン酸)5枚個包装 36セット - 大成薬品工業

ヒアルロン酸+ビタミンC誘導体APPS+6種の植物エキス(クレマティス・スギナ・セイヨウキズタ・ヒマワリ・セイヨウナツユキソウ・ヒバマタ)の保湿成分が肌にうるおいを与え乾燥から肌を守りハリを与えます。フェイスマスク原紙は、コットン100%/60gを使用しており、厚みのある原反になります。1枚個包装タイプになります。

用途顔、肌の保湿に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×30×173(1箱あたり)質量(1箱あたり)(g)210成分水、グリセリン、BG、ベタイン、キサンタンガム、ヒアルロン酸Na、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン、クレマティスエキス、スギナエキス、ヒバマタエキス、セイヨウキズタ葉/茎エキス、セイヨウナツユキソウ花エキス、トコフェロール、ヒマワリ種子エキス箱入数5枚(個包装)内容量1個(36箱)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76718733221-216
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキンケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする