曜日別特売

ラシェール美絢肌プレミアムマスクC(コラーゲン)5枚個包装 36セット

ラシェール美絢肌プレミアムマスクC(コラーゲン)5枚個包装 36セット - 大成薬品工業

コラーゲン+ビタミンC誘導体APPS+7種の果実エキス(リンゴ・オレンジ・サンザシ・ナツメ・グレープフルーツ・レモン・ライム)の保湿成分が肌の老化原因となる古い角質・肌深部の老廃物をやさしく取り除き、肌の生まれ変わり(ターンオーバー)をサポートします。フェイスマスク原紙は、コットン100%/60gを使用しており、厚みのある原反になります。1枚個包装タイプになります。

用途顔、肌の保湿に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×30×173(1箱あたり)質量(1箱あたり)(g)210成分水、グリセリン、BG、ベタイン、キサンタンガム、加水分解コラーゲン、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン、サンザシエキス、ナツメ果実エキス、グレープフルーツ果実エキス、リンゴエキス、オレンジ果汁、レモン果汁、ライム果汁、トコフェロール、ヒマワリ種子エキス箱入数5枚(個包装)内容量1個(36箱)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76718749221-215
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキンケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする