曜日別特売

ラシェール クレンジングシート(ドキドキハート)20枚入 36セット

ラシェール クレンジングシート(ドキドキハート)20枚入 36セット - 大成薬品工業

業界初のハート型パッケージを採用。1枚で4役(クレンジング効果・洗顔効果・保湿効果・ソフトピーリング効果)植物(ヤシ)由来の界面活性剤を使用し、ノンアルコール・ノンパラベン・鉱物油フリー・無香料・無着色とお肌にやさしい5フリー。まつ毛エクステにもやさしいライトメイク落としになります。

用途クレンジング、洗顔、メイク落としに。商品タイプ携帯用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×20×140(1袋あたり)質量(1箱あたり)(g)60成分水、DPG、カミツレ水、ラベンダー花水、グリセリン、加水分解コラーゲン、アセチルヒアルロン酸Na、PEG-12、PEG-60水添ヒマシ油、ココイルグルタミン酸TEA、リンゴ酸、水酸化K、BG、フェノキシエタノール箱入数20枚形状シート内容量1個(36袋)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76718794211-035
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗顔用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする