ラシェール クレンジングシート(キラキラハート)15枚入 36セット

ラシェール クレンジングシート(キラキラハート)15枚入 36セット - 大成薬品工業

ハート型のかわいいクレンジングシート。オイルイン処方でウォータープルーフにも対応しました。ホホバオイルがメイクとなじんで落ちにくいアイメイクやファンデーションをスルッと落としながら、たっぷりの美容成分で肌をやさしく拭き取ります。AHA(フルーツ酸)配合で古い角質を拭き取るソフトピーリング除去効果もあります。

用途クレンジング、洗顔、メイク落としに。商品タイプ携帯用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×20×140(1袋あたり)質量(1箱あたり)(g)75成分水、ヤシ油脂肪酸PEG-7グリセリル、ドデカン、BG、ホホバ種子油、加水分解コラーゲン、アセチルヒアルロン酸Na、PEG-60水添ヒマシ油、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、リンゴ酸、カミツレ水、ラベンダー花水、水酸化K、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロビニル、ヒドロキシプロピルシクロデキストリン箱入数15枚形状シート内容量1個(36袋)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76718803211-041
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗顔用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする