曜日別特売

Clearなメイク落としシート 30枚入 48セット

Clearなメイク落としシート 30枚入 48セット - 大成薬品工業

1枚でしっかりメイクも落とせる、大判タイプ(約180×300mm)のクレンジングシートです。オイルフリーのクレンジング成分が滴るほどシートに含まれているので、ウォータープルーフのマスカラもしっかり拭きとれます。さらにこれ1枚で、保湿・肌を整える・ハリ・ひきしめ・肌をやわらげるなどのスキンケアも可能です。

用途クレンジング、洗顔、メイク落としに。商品タイプ携帯用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×40×100(1袋あたり)質量(1箱あたり)(g)265成分水、BG、DPG、グリセリン、ラウレス-4、ポリソルベート 20、水添レシチン、ダイズステロール、セラミド 3、ユビキノン、ヒバマタエキス、クレマティス葉エキス、セイヨウナツユキソウ花エキス、スギナエキス、セイヨウキズタ葉/茎エキス、サンザシエキス、ナツメ果実エキス、グレープフルーツ果実エキス、リンゴ果実エキス、オレンジ果汁、レモン果汁、ライム果汁、フェノキシエタノール、メチルパラベン、エチルパラベン、香料箱入数30枚形状シート内容量1個(48袋)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76718819211-034
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗顔用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする