大成薬品工業
ケアタオル バケツ型用詰め替え150枚
ケアタオル バケツ型用の詰替え用シートになります。
用途
ケアタオル バケツ型の詰替え用に。
商品タイプ
詰め替え用
成分
水、PG、防腐剤
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
190×140×190
寸法(縦×横)(mm)
180×400(1枚あたり)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76718837
111-111
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
お送りできません