大成薬品工業
ワイペックス除菌ウェットシートボトル 100枚入 24セット
さまざまなシーンで活用する手指にも使える大判タイプの除菌シートです。アルコール95%、ホタテの力で除菌します。
用途
清掃や手拭き、外出先での除菌などに。
商品タイプ
本体
成分
水、エタノール、ポリヘキサメチレンビグアニジン塩酸塩、ホタテ焼成貝殻粉末、メチルパラベン、エチルパラベン
効果
除菌
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×105×175
寸法(縦×横)(mm)
140×200(1枚あたり)
箱入数
100枚
内容量
1個(24本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76718855
111-107
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
お送りできません