大成薬品工業
ワイペックス除菌ウェットシート詰替え 100枚入 24セット
ワイペックス除菌ウェットシートボトルの詰替え用シートです。
用途
ボトルの詰替えに。
商品タイプ
詰め替え用
成分
水、エタノール、ポリヘキサメチレンビグアニジン塩酸塩、ホタテ焼成貝殻粉末、メチルパラベン、エチルパラベン
効果
除菌
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×75×200
寸法(縦×横)(mm)
140×200(1枚あたり)
1袋入数(個)
100
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(24袋)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76718864
111-108
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
お送りできません