大成薬品工業
除菌消臭ウェットシート 20枚入 30セット
除菌、消臭に使用できるウェットティッシュになります。低アルコールで肌に優しく、オレンジの香りです。
用途
清掃や手拭き、外出先での除菌などに。釣りやレジャーの臭い取りに。
商品タイプ
携帯用
成分
精製水、エタノール、パラベン、塩化ベンザルコニウム、オレンジオイル、消臭剤、香料
効果
除菌・消臭
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×125×25
寸法(縦×横)(mm)
200×300(1枚あたり)
箱入数
20枚
内容量
1個(30袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76718898
115-108
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
お送りできません