大成薬品工業
釣りレジャーに!抗菌・消臭ウェットティッシュ 20枚入 30セット
抗菌、消臭に使用できるウェットティッシュになります。
用途
清掃や手拭き、外出先での除菌などに。釣りやレジャーの臭い取りに。
商品タイプ
携帯用
成分
エタノール、消臭剤、塩化ベンザルコニウム、精製水
効果
抗菌・消臭
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×125×25
寸法(縦×横)(mm)
200×300(1枚あたり)
1袋入数(個)
20
内容量
1個(30袋)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76718916
115-101
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
1
お送りできません