スティック掃除機対応ふとん圧縮袋

スティック掃除機対応ふとん圧縮袋 - LEC(レック)スティック掃除機対応ふとん圧縮袋 - LEC(レック)スティック掃除機対応ふとん圧縮袋 - LEC(レック)スティック掃除機対応ふとん圧縮袋 - LEC(レック)スティック掃除機対応ふとん圧縮袋 - LEC(レック)スティック掃除機対応ふとん圧縮袋 - LEC(レック)

クッション付きピタッとバルブでスティック掃除機にも対応!
バルブにクッションがついているので色々なノズル形状にフィットします。
クッションリングは取り外しできます。
約3分の1の厚みに圧縮!(床用T字ヘッドが取り外せること。)布団も種類によって圧縮率は異なります。圧縮後に2つ折りにもできます。
閉じると色が変わる、カラーファスナーです。スライダー接着済みなので、紛失を防止します。
キャスター掃除機やスティック掃除機に対応しています。
吸い込み口が平らなノズル(丸型・楕円型・角形)、海外製の凸型・凹型ノズル

用途ふとん収納に種類スティック掃除機材質本体:ナイロン・ポリエチレン、バルブ:ポリプロピレン・ポリエチレン・シリコーン樹脂、クッションリング:発泡EVA樹脂、スライダー:ポリプロピレン内容量1セット(2枚)
注意
※全ての海外製掃除機に使用できるわけではありません。
※掃除機の機種によって使用できないものがあります。
※ダウン70%以上の羽毛製品に使用できます。羽根製品やフェザーの多い羽毛製品には使用しないでください。(羽根が折れて厚さが戻らなくなったり、圧縮袋をキズつけて空気もれの原因となります。)また、起毛処理された物(毛足の長い物)・皮革製品にも使用しないでください。
※収納物の材質表示をご確認の上ご使用ください。圧縮に適しているか不明な場合は、ふとん・毛布をお買い上げの店舗・メーカーまでお問い合わせください。
※空気もれの原因となりますので圧縮袋のファスナー部分を折り曲げないでください。
※袋の穴あきや破損の原因となりますので圧縮袋を引きずったり、押さえつけたりしないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納の目安
サイズ
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76719196H00307シングルふとんM1200×800×15H
880
719
791(税込)
当日出荷
76719205H00308大きめふとんL1200×900×15H
980
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする