曜日別特売

バルサン収納袋

バルサン収納袋 - LEC(レック)バルサン収納袋 - LEC(レック)バルサン収納袋 - LEC(レック)バルサン収納袋 - LEC(レック)バルサン収納袋 - LEC(レック)バルサン収納袋 - LEC(レック)バルサン収納袋 - LEC(レック)

バルサン!収納物を守るトリプルパワー不織布。不織布の表面にダニよけ/防虫/抗菌・抗カビ加工を施しています。※ヒョウダニに対する検証試験、カツオブシムシ・イカ類に対する検証試験・すべての菌やカビに効果があるというわけではありません。
通気性のある不織布製の収納袋です。
効果期間目安は開封後約6カ月です。※使用環境により異なります。
収納物が確認できる透明窓付き
開けやすい両開きファスナーです。

用途毛布収納にシリーズバルサン収納の目安毛布・タオルケット…2~3枚商品タイプ毛布用有効期間6ヶ月寸法(mm)550×700×280H材質(不織布)ポリプロピレン・(透明窓)ポリエチレン、添加剤:ピレスロイド系防虫・ダニよけ剤、有機系抗菌・防カビ剤内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本品はダニ・虫の駆除を目的にしたものではありません。
※洗濯、アイロンがけはしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76719266H00321
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする