AC/DCコンバータ 低価格・ピーク負荷対応 PLシリーズ

AC/DCコンバータ 低価格・ピーク負荷対応 PLシリーズ - アルス(イーター電機)

モーターなどインダクタンス負荷に最適なピーク電流対応モデル
自然空冷、小型パッケージ
使い易いケースタイプ、端子台接続モデル

定格出力電力(W)240入力電圧(V)AC85~132・AC170~264/DC220~350定格出力電圧(V)DC24定格出力電流(A)10、ピーク15端子形状ねじ端子出力数シングル寸法(mm)65×98×194.5(端子台含まず)質量(kg)1定格入力電圧(V)AC100/AC200容量(W)360(ピーク)RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電圧(V)AC264/DC350最大出力電圧(V)DC26.4最大出力電流(A)15内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76719844PLE24HSZ-P
31,100
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする