アルス(イーター電機)
AC/DCコンバータ ロングセラー・マルチ出力 VTシリーズ
最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ
30年以上の市場実績を積んだ高信頼性モデル
端子形状
ねじ端子
定格入力電圧(V)
AC100
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電力(W)
入力電圧(V)
定格出力電圧(V)
定格出力電流(A)
出力数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76719984
VTM22WA
15
AC90~132
DC+12(CH1)、DC-12(CH2)
0.75(CH1)、0.5(CH2)
マルチ2ch
¥
16,550
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76719993
VTM23WA
15
AC90~132
DC+15(CH1)、DC-15(CH2)
0.5(CH1)、0.5(CH2)
マルチ2ch
¥
16,550
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
76720009
VTA23FWA
30
AC90~132/DC110~175
DC+15(CH1)、DC+15(CH2)
1(CH1)、0.7(CH2)
マルチ2ch
¥
18,790
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76720018
VTM01A
12.6
AC90~132
DC+5(CH1)、DC+12(CH2)、DC-12(CH3)
1.8(CH1)、0.15(CH2)、0.15(CH3)
マルチ3ch
¥
16,720
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76720027
VTM04A
12.6
AC90~132
DC+5(CH1)、DC+15(CH2)、DC-15(CH3)
1.8(CH1)、0.12(CH2)、0.12(CH3)
マルチ3ch
¥
16,720
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
76720036
VTA04A
30
AC90~132/DC110~175
DC+5(CH1)、DC+15(CH2)、DC-15(CH3)
2.8(CH1)、0.36(CH2)、0.36(CH3)
マルチ3ch
¥
18,410
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください