アルス(イーター電機)
AC/DCコンバータ 低価格・マルチ出力 ERシリーズ
AC100V入力専用設計
最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ
「-HWA」タイプはGND独立制御設計を採用、装置側電源構成を考慮いたしました
入力電圧(V)
AC85~132/DC110~175
端子形状
ねじ端子
定格入力電圧(V)
AC100
最大入力電圧(V)
AC132/DC175
内容量
1台
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電力(W)
定格出力電圧(V)
定格出力電流(A)
出力数
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76720158
ERB21HWA-P
61
DC5(CH1)、DC24(CH2)
5(CH1)、1.5(CH2)、ピーク2(CH2)
マルチ2ch
37×97×159(端子台含まず)
¥
20,070
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
76720167
ERB24HWA
61
DC5(CH1)、DC12(CH2)
5(CH1)、3(CH2)、ピーク4(CH2)
マルチ2ch
37×97×159(端子台含まず)
¥
18,850
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
76720176
ERB24HWA-P
61
DC5(CH1)、DC12(CH2)
5(CH1)、3(CH2)、ピーク4(CH2)
マルチ2ch
37×97×159(端子台含まず)
¥
20,070
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
76720185
ERM01A
16
DC+5(CH1)、DC+12(CH2)、DC-12(CH3)
0.2~2(CH1)、0.3(CH2)、0.2(CH3)
マルチ3ch
31×97×98.5(端子台含まず)
¥
14,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76720194
ERM01A-P
16
DC+5(CH1)、DC+12(CH2)、DC-12(CH3)
0.2~2(CH1)、0.3(CH2)、0.2(CH3)
マルチ3ch
31×97×98.5(端子台含まず)
¥
16,040
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
76720203
ERT01A
33
DC+5(CH1)、DC+12(CH2)、DC-12(CH3)
0.5~3(CH1)、1.2(CH2)、0.3(CH3)
マルチ3ch
38×97×154(端子台含まず)
¥
19,520
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76720219
ERT04A
30
DC+5(CH1)、DC+15(CH2)、DC-15(CH3)
0.5~3(CH1)、0.5(CH2)、0.5(CH3)
マルチ3ch
38×97×154(端子台含まず)
¥
19,520
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください