AC/DCコンバータ 小型・ピーク負荷対応低待機電力 KLシリーズ

AC/DCコンバータ 小型・ピーク負荷対応低待機電力 KLシリーズ - アルス(イーター電機)

91.5%typ.の高効率化により、メーカー従来品と比較し50%の小型化を実現
ErP指令(無負荷時待機電力<0.5W)対応設計KLSは無負荷時待機電力<0.3Wに対応
強制空冷で容量UP、自然空冷時にはピーク電流として使用可能

定格出力電力(W)40入力電圧(V)AC85~264/DC130~370端子形状コネクタ出力数シングル寸法(mm)22.5×50.8×76.2質量(kg)0.14定格入力電圧(V)AC100~240容量(W)40RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電圧(V)AC264/DC370内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電圧(V)
定格出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76720228KLS40-12-VDC123.4、ピーク4.4
12,360
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
76720237KLS40-24-VDC241.7、ピーク2.2
12,360
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする