曜日別特売

AC/DCコンバータ 小型・ピーク負荷対応低待機電力 KGシリーズ

AC/DCコンバータ 小型・ピーク負荷対応低待機電力 KGシリーズ - アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ 小型・ピーク負荷対応低待機電力 KGシリーズ - アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ 小型・ピーク負荷対応低待機電力 KGシリーズ - アルス(イーター電機)

91.5%typ.の高効率化により、メーカー従来品と比較し50%の小型化を実現
ErP指令(無負荷時待機電力<0.5W)対応設計KLSは無負荷時待機電力<0.3Wに対応
強制空冷で容量UP、自然空冷時にはピーク電流として使用可能

端子形状コネクタ定格入力電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電力(W)
入力電圧(V)
定格出力電圧(V)
定格出力電流(A)
出力数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76720255KGS60-24-V60AC85~264/DC110~350DC242.5、ピーク3.33シングル
13,570
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
76720264KGS60-48-V60AC85~264/DC110~370DC481.25、ピーク1.67シングル
13,570
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
76720273KGS100-12-V100AC85~264/DC110~350DC128.34、ピーク9.59シングル
15,960
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76720289KGS100-24-V100AC85~264/DC110~350DC244.17、ピーク4.8シングル
15,960
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
76720298KGD60-512-V60AC85~264/DC110~370DC5(CH1)DC12(CH2)3.5(CH1)、3.5(CH2)、ピーク4(CH1)、ピーク5(CH2)マルチ2ch
17,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする