AC/DCコンバータ 小型・高効率 BJシリーズ

AC/DCコンバータ 小型・高効率 BJシリーズ - アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ 小型・高効率 BJシリーズ - アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ 小型・高効率 BJシリーズ - アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ 小型・高効率 BJシリーズ - アルス(イーター電機)

AC100V入力専用設計
回生スナバ回路の採用で高効率化、製品の小型化を実現
10W品は使いやすい2CH出力モデルを用意いたしました

端子形状コネクタ定格入力電圧(V)AC100~115RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電力(W)
入力電圧(V)
定格出力電圧(V)
定格出力電流(A)
出力数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76720307BJS3.3SA-U16.6AC85~132/DC110~175DC3.32シングル
3,970
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
76720316BJS05SA-U110AC85~132/DC110~175DC52シングル
3,970
3,500
3,850(税込)
当日出荷
76720325BJS12SA-U110.8AC85~132/DC110~175DC120.9シングル
3,970
3,500
3,850(税込)
当日出荷
76720334BJS15SA-U110.5AC85~132/DC110~175DC150.7シングル
3,970
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
76720343BJS24SA-U110.8AC85~132/DC110~175DC240.45シングル
3,970
3,500
3,850(税込)
当日出荷
76720359BJA12SA-U125.2AC85~132/DC110~175DC122.1シングル
6,680
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
76720368BJA15SA-U125.5AC85~132/DC110~175DC151.7シングル
6,680
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
76720377BJA24SA-U126.4AC85~132/DC110~175DC241.1シングル
6,680
5,398
5,938(税込)
当日出荷
76720386BJB12SA-U151.6AC85~132/DC110~175DC124.3シングル
8,770
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
76720395BJB24SA-U152.8AC85~132/DC110~175DC242.2シングル
8,770
7,598
8,358(税込)
当日出荷
76720404BJS22FWA-U110.8AC85~132DC12(CH1)、DC12(CH2)0.6(CH1)、0.3(CH2)マルチ2ch
4,550
3,698
4,068(税込)
当日出荷
76720413BJS23FWA-U110.5AC85~132DC15(CH1)、DC15(CH2)0.4(CH1)、0.3(CH2)マルチ2ch
4,550
3,698
4,068(税込)
当日出荷
76720438BJS24FWA-B-U19.9AC85~132DC12(CH1)、DC5(CH2)0.7(CH1)、0.3(CH2)マルチ2ch
4,550
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
76720429BJS24FWA-U19.6AC85~132DC5(CH1)、DC12(CH2)1.2(CH1)、0.3(CH2)マルチ2ch
4,550
3,698
4,068(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする