曜日別特売

AC/DCコンバータ 小型・オンボード OJシリーズ

AC/DCコンバータ 小型・オンボード OJシリーズ - アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ 小型・オンボード OJシリーズ - アルス(イーター電機)

AC/DCではユニークなオンボード構造
AC100V専用入力モデル、ワールドワイド入力モデルの2種類を開発
使いやすい2CH出力モデルを用意いたしました

入力電圧(V)AC85~264端子形状基板挿入ピン寸法(mm)22×36×78質量(kg)0.038定格入力電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電圧(V)AC264内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電力(W)
定格出力電圧(V)
定格出力電流(A)
出力数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76720447OJS05SX-U110DC52シングル
7,650
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
76720456OJS12SX-U110.8DC120.9シングル
7,650
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
76720465OJS15SX-U110.5DC150.7シングル
7,650
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
76720474OJS24SX-U110.8DC240.45シングル
7,650
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
76720483OJS22WX-U110.8DC+12(CH1)、DC-12(CH2)0.45(CH1)、0.45(CH2)マルチ2ch
7,680
5,998
6,598(税込)
当日出荷
76720499OJS23WX-U110.5DC+15(CH1)、DC-15(CH2)0.35(CH1)、0.35(CH2)マルチ2ch
7,680
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする