曜日別特売

DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ

DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ - アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ - アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ - アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ - アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ - アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ - アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ - アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ - アルス(イーター電機)

独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ
DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ
1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え

端子形状ねじ端子内容量1台
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電力(W)
入力電圧(V)
定格出力電圧(V)
定格出力電流(A)
出力数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76720508VTM05SC2415DC19~32DC53シングル
15,910
13,900
15,290(税込)
当日出荷
76720517VTM12SC2414.4DC19~32DC121.2シングル
15,910
14,900
16,390(税込)
当日出荷
76720526VTM24SC2414.88DC19~32DC240.62シングル
15,910
14,900
16,390(税込)
当日出荷
76720535VTM24SC4814.88DC38~63DC240.62シングル
15,990
13,900
15,290(税込)
当日出荷
76720544VTA05SC2425DC19~32DC55シングル
17,910
17,900
19,690(税込)
7日以内出荷
返品不可
76720553VTA12SC2425.2DC19~32DC122.1シングル
17,910
16,900
18,590(税込)
当日出荷
76720569VTA24SC2426.4DC19~32DC241.1シングル
17,910
16,900
18,590(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
76720578VTA48SC2424DC19~32DC480.5シングル
17,910
16,900
18,590(税込)
6日以内出荷
返品不可
76720587VTB24SC1240.8DC9.2~16DC241.7シングル
17,400
16,900
18,590(税込)
7日以内出荷
返品不可
76720596VTB05SC2450DC19~32DC510シングル
18,680
17,900
19,690(税込)
6日以内出荷
返品不可
76720605VTB12SC2451.6DC19~32DC124.3シングル
18,680
17,900
19,690(税込)
7日以内出荷
返品不可
76720614VTB24SC2460DC19~32DC242.5シングル
18,680
17,900
19,690(税込)
当日出荷
76720623VTD12SC12108DC9.2~16DC129シングル
34,240
29,900
32,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
76720639VTD24SC12108DC9.2~16DC244.5シングル
34,240
29,900
32,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
76720648VTD24SC24120DC19~32DC245シングル
34,240
29,900
32,890(税込)
欠品中
76720657VTD24SC48120DC38~63DC245シングル
34,240
29,900
32,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
76720666VTD24SD120DC85~143DC245シングル
34,240
28,900
31,790(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
76720675VTE12SC12156DC9.2~16DC1213シングル
44,320
36,900
40,590(税込)
6日以内出荷
返品不可
76720684VTE15SC12150DC9.2~16DC1510シングル
44,320
36,900
40,590(税込)
6日以内出荷
返品不可
76720693VTE24SC12156DC9.2~16DC246.5シングル
44,320
39,900
43,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
76720709VTE12SC24168DC19~32DC1214シングル
42,790
35,900
39,490(税込)
6日以内出荷
返品不可
76720718VTE15SC24165DC19~32DC1511シングル
42,790
35,900
39,490(税込)
6日以内出荷
返品不可
76720727VTE24SC24168DC19~32DC247シングル
42,790
38,900
42,790(税込)
当日出荷
76720736VTE15SC48165DC38~63DC1511シングル
44,320
36,900
40,590(税込)
6日以内出荷
返品不可
76720745VTE24SC48168DC38~63DC247シングル
44,320
39,900
43,890(税込)
当日出荷
76720763VTE24SD168DC85~143DC247シングル
44,320
36,900
40,590(税込)
6日以内出荷
返品不可
76720779VTM22WC2415DC19~32DC+12(CH1)、DC-12(CH2)0.75(CH1)、0.5(CH2)マルチ2ch
18,410
17,900
19,690(税込)
6日以内出荷
返品不可
76720788VTM23WC2415DC19~32DC+15(CH1)、DC-15(CH2)0.5(CH1)、0.5(CH2)マルチ2ch
18,410
17,900
19,690(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
76720797VTM24WC2413.6DC19~32DC+12(CH1)、DC-5(CH2)0.8(CH1)、0.8(CH2)マルチ2ch
18,410
15,900
17,490(税込)
6日以内出荷
返品不可
76720806VTA21FWC24B26.6DC19~32DC24(CH1)、DC5(CH2)0.9(CH1)、1(CH2)マルチ2ch
18,600
17,900
19,690(税込)
6日以内出荷
返品不可
76720815VTA22FWC2425.2DC19~32DC12(CH1)、DC12(CH2)1.2(CH1)、0.9(CH2)マルチ2ch
18,600
15,900
17,490(税込)
6日以内出荷
返品不可
76720824VTA23FWC2425.5DC19~32DC15(CH1)、DC15(CH2)1(CH1)、0.7(CH2)マルチ2ch
18,600
15,900
17,490(税込)
欠品中
返品不可
76720833VTB21FWC2449DC19~32DC5(CH1)、DC24(CH2)5(CH1)、0.85(CH2)、ピーク1.7(CH2)マルチ2ch
23,430
19,900
21,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
76720849VTB23FWC2451DC19~32DC15(CH1)、DC15(CH2)1.7(CH1)、1.3(CH2)マルチ2ch
23,430
19,900
21,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
76720858VTA01C2430DC19~32DC+5(CH1)、DC+12(CH2)、DC-12(CH3)2.8(CH1)、0.5(CH2)、0.4(CH3)マルチ3ch
19,770
17,900
19,690(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
76720867VTA04C2424.8DC19~32DC+5(CH1)、DC+15(CH2)、DC-15(CH3)2.8(CH1)、0.36(CH2)、0.36(CH3)マルチ3ch
19,770
17,900
19,690(税込)
7日以内出荷
返品不可
76720876VTB01C2444.9DC19~32DC+5(CH1)、DC+12(CH2)、DC-12(CH3)5(CH1)、0.83(CH2)、0.83(CH3)マルチ3ch
25,100
21,900
24,090(税込)
6日以内出荷
返品不可
76720885VTB04C2444.5DC19~32DC+5(CH1)、DC+15(CH2)、DC-15(CH3)5(CH1)、0.65(CH2)、0.65(CH3)マルチ3ch
25,100
23,900
26,290(税込)
18日以内出荷
返品不可
76720754VTE15SD165DC85~143DC1511シングル
44,320
36,900
40,590(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする