DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・絶縁型 OGシリーズ

DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・絶縁型 OGシリーズ - アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・絶縁型 OGシリーズ - アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・絶縁型 OGシリーズ - アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・絶縁型 OGシリーズ - アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・絶縁型 OGシリーズ - アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・絶縁型 OGシリーズ - アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・絶縁型 OGシリーズ - アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・絶縁型 OGシリーズ - アルス(イーター電機)

広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載
5V系+12V系→DC4.5V~16V
12V系+24V系→DC8V~32V
24V系+48V系→DC18V~72V
従来製品と比較し、60%の小型化を実現

端子形状基板挿入ピンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電力(W)
入力電圧(V)
定格出力電圧(V)
定格出力電流(A)
出力数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76721348OGS1R5-05-05121.5DC4.5~16DC50.3シングル
2,960
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
76721357OGS1R5-03-12241.32DC8~32DC3.30.4シングル
2,970
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
76721366OGS1R5-05-12241.5DC8~32DC50.3シングル
2,970
1,998
2,198(税込)
当日出荷
76721375OGS1R5-12-12241.56DC8~32DC120.13シングル
2,970
1,998
2,198(税込)
当日出荷
76721384OGS1R5-15-12241.5DC8~32DC150.1シングル
2,970
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
76721393OGS1R5-03-24481.32DC18~72DC3.30.4シングル
3,180
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
76721409OGS1R5-05-24481.5DC18~72DC50.3シングル
3,180
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
76721427OGS3R0-24-05123.12DC4.5~16DC240.13シングル
3,880
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
76721436OGS3R0-03-12241.98DC8~32DC3.30.6シングル
3,540
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
76721445OGS3R0-05-12243DC8~32DC50.6シングル
3,540
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
76721454OGS3R0-15-24483DC18~72DC150.2シングル
4,360
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
76721463OGS6R0-03-05123.96DC4.5~16DC3.31.2シングル
4,940
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
76721479OGS6R0-05-05125DC4.5~16DC51シングル
4,940
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76721488OGS6R0-05-12246DC8~32DC51.2シングル
4,940
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
76721497OGS6R0-12-12246DC8~32DC120.5シングル
4,940
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
76721506OGS6R0-15-12246DC8~32DC150.4シングル
4,940
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
76721515OGS6R0-24-12246.24DC8~32DC240.26シングル
4,940
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
76721524OGS6R0-05-24486DC18~72DC51.2シングル
4,940
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
76721533OGS10-12-122412DC8~32DC121シングル
4,990
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
76721549OGS10-24-122410.8DC8~32DC240.45シングル
4,990
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
76721558OGD1R5-12-05121.56DC4.5~16DC+12(CH1)、DC-12(CH2)0.065(CH1)、0.065(CH2)マルチ2ch
3,180
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
76721567OGD1R5-15-05121.5DC4.5~16DC+15(CH1)、DC-15(CH2)0.05(CH1)、0.05(CH2)マルチ2ch
3,180
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
76721576OGD1R5-12-12241.56DC8~32DC+12(CH1)、DC-12(CH2)0.07(CH1)、0.07(CH2)マルチ2ch
3,180
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
76721585OGD1R5-15-12241.5DC8~32DC+15(CH1)、DC-15(CH2)0.05(CH1)、0.05(CH2)マルチ2ch
3,180
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
76721594OGD3R0-12-05123.12DC4.5~16DC+12(CH1)、DC-12(CH2)0.13(CH1)、0.13(CH2)マルチ2ch
4,360
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
76721603OGD3R0-15-05123DC4.5~16DC+15(CH1)、DC-15(CH2)0.1(CH1)、0.1(CH2)マルチ2ch
4,360
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
76721619OGD3R0-15-12243DC8~32DC+15(CH1)、DC-15(CH2)0.1(CH1)、0.1(CH2)マルチ2ch
4,360
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
76721628OGD6R0-15-05126DC4.5~16DC+15(CH1)、DC-15(CH2)0.2(CH1)、0.2(CH2)マルチ2ch
5,400
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
76721637OGD6R0-12-12246.24DC8~32DC+12(CH1)、DC-12(CH2)0.26(CH1)、0.26(CH2)マルチ2ch
5,400
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
76721646OGD6R0-15-12246DC8~32DC+15(CH1)、DC-15(CH2)0.2(CH1)、0.2(CH2)マルチ2ch
5,400
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
76721655OGD10-15-244810.5DC18~72DC+15(CH1)、DC-15(CH2)0.35(CH1)、0.35(CH2)マルチ2ch
4,990
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
76721418OGS3R0-12-05123DC4.5~16DC120.25シングル
3,880
2,698
2,968(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする