アルス(イーター電機)
DC/DCコンバータ ワイド入力・非絶縁タイプ OCシリーズ
非絶縁、ステップダウン式の高効率DC/DC
1.2A~1.4A品/2A品/3A品の3タイプを用意
スイッチング周波数固定式OC1:160kHzOC2/OC3:130kHz
端子形状
基板挿入ピン
出力数
シングル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電力(W)
入力電圧(V)
定格出力電圧(V)
定格出力電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76721664
OC1-05SC1224-U1A
7
DC10.2~32
DC5
1.4
¥
3,330
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76721673
OC1-12SC2448-U1A
15.6
DC20.4~56
DC12
1.3
¥
3,320
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76721689
OC2V-2.2SC0512
10
DC4.5~14
DC1.5~5
2
¥
2,770
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
76721698
OC3V-2.2SC05
9.9
DC4.5~5.5
DC1.5~3.3
3
¥
2,930
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください