アルス(イーター電機)
DC/DCコンバータ ウルトラワイド入力・業界ピン互換タイプ OEシリーズ
広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載
5V系+12V系→DC4.5V~16V
12V系+24V系→DC8V~32V
24V系+48V系→DC18V~72V
8.5mm以下の低背設計
端子形状
基板挿入ピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
全11種類を絞り込む
定格出力電力(W)
選択してください
1.5
1.56
5
10
10.5
10.8
定格出力電圧(V)
選択してください
DC5
DC12
DC24
DC+15(CH1)、DC-15(CH2)
定格出力電流(A)
選択してください
0.05(CH1)、0.05(CH2)
0.065
0.13
0.3
0.35(CH1)、0.35(CH2)
0.9
1
2
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格出力電力(W)
入力電圧(V)
定格出力電圧(V)
定格出力電流(A)
出力数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76721716
OEJ12SC0512
1.56
DC4.5~16
DC12
0.13
シングル
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76721725
OEJ24SC0512
1.56
DC4.5~16
DC24
0.065
シングル
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76721734
OEJ05SC1224
1.5
DC8~32
DC5
0.3
シングル
¥
3,550
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
76721743
OEJ12SC1224
1.56
DC8~32
DC12
0.13
シングル
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76721759
OER05SC1224
5
DC8~32
DC5
1
シングル
¥
4,680
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76721768
OES05SC1224
10
DC8~32
DC5
2
シングル
¥
5,210
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
76721777
OES12SC1224
10.8
DC8~32
DC12
0.9
シングル
¥
5,210
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76721786
OES05SC2448
10
DC18~72
DC5
2
シングル
¥
5,210
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76721795
OEJ23WC0512
1.5
DC4.5~16
DC+15(CH1)、DC-15(CH2)
0.05(CH1)、0.05(CH2)
マルチ2ch
¥
3,440
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76721804
OES23WC1224
10.5
DC8~32
DC+15(CH1)、DC-15(CH2)
0.35(CH1)、0.35(CH2)
マルチ2ch
¥
5,430
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
76721707
OEJ05SC0512
1.5
DC4.5~16
DC5
0.3
シングル
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください