曜日別特売

A3ビジネスインクジェット複合機(FAX)

A3ビジネスインクジェット複合機(FAX) - EPSONA3ビジネスインクジェット複合機(FAX) - EPSON
(1件のレビュー)

高い生産性、耐久性に、環境への配慮を兼ね備えた、A3ノビ対応ファクス複合機。ファーストプリント約5.5秒の高速印刷。またカラー/モノクロとも1分間に24ページの高速連続印刷を実現、プリンターを複数人で共有してもお待たせしません。ブラック11500枚/カラー8000枚の大容量インクが新登場、インク交換回数が従来の約1/2(大容量カートリッジ使用時)と大幅に軽減。また最大1985枚の大容量給紙に加え60万枚の高耐久化を実現、ページプリンターにひけをとらない高生産性で、お客様のビジネスを支えます。プリントコストはページプリンターに比べて約1/2。

印刷方式PrecisionCore インクジェット方式使用可能用紙サイズ最大:A3(用紙カセット)、最大:A3ノビ(背面MPトレイ)、【スキャナ読み取り】297×432mm(11.7×17インチ)、【FAX送信原稿】A3~A5、【FAX記録紙】A3/B4/A4/B5/A5/リーガル/レター商品タイプ複合機色数4色インク4色独立カートリッジ顔料解像度最高:4800dpi×1200dpi、【スキャナ】50~9600dpi (1dpi刻み)印刷速度モノクロ、カラー約24ipm(A4縦)給紙方法用紙カセット、背面MPトレイ※用紙カセットは3段増設可能給紙可能枚数用紙カセット:250枚、背面MPトレイ:85枚印刷両面:自動両面モード【FAX通信】SUPER G3、G3機能【FAX短縮ダイヤル】最大2000件電源(V)AC100~240±10%周波数(Hz)50/60消費電力(W)動作時:約39TEC値0.2kWh外形寸法(mm)使用時:613×866×571質量(kg)約46.4耐久性60万ページまたは5年付属品セットアップ用インクカートリッジ(4個),電源コード,ソフトウェアディスク,セットアップガイド(冊子),使い方ガイド(冊子),製品使用上のご注意(シート),保証書発行請求書規格国際エネルギースタープログラムに適合グリーン購入法適合エコマーク認定認定インターフェースSuperSpeed USB、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、2.4GHz:IEEE 802.11b/g/n、5GHz:IEEE 802.11a/n/acエコマーク認定番号17 155 056内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76725295PX-M7110F
オープン
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76725295
2024-01-29
用途: 管理作業
有限会社永井興業建設業・工事業

A3がトレイに入るのが便利
印刷もキレイで助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする