A4ビジネスインクジェット複合機(FAX)

A4ビジネスインクジェット複合機(FAX) - EPSONA4ビジネスインクジェット複合機(FAX) - EPSONA4ビジネスインクジェット複合機(FAX) - EPSONA4ビジネスインクジェット複合機(FAX) - EPSONA4ビジネスインクジェット複合機(FAX) - EPSONA4ビジネスインクジェット複合機(FAX) - EPSON
(4件のレビュー)

コンパクトサイズで省スペース、高い基本性能を実現したA4カラー複合機。1ページあたりカラー約11ipm、モノクロ約21ipmを実現する高速プリント。滲みにくい全色顔料インク搭載で、お客様に提出するビジネス文書やDMなど幅広く活用可能。コンパクトサイズに、自動両面印刷機能を搭載。用紙コストを抑え、ランニングコストの削減に貢献します。ADF(オートドキュメントフィーダー)を搭載し、業務をスムーズにします。ファクス機能搭載、有線/無線LANにも対応。

印刷方式PrecisionCore インクジェット方式使用可能用紙サイズ最大:A4、【スキャナ読み取り】216×297mm(8.5×11.7インチ)、【FAX送信原稿】原稿台:A5/A4/レター、自動原稿送り装置:A5/A4/レター、【FAX記録紙】A4/B5/A5/リーガル/レター商品タイプ複合機インク色独立カートリッジ顔料解像度最高:4800dpi×2400dpi、【スキャナ】50~9600dpi (1dpi刻み)印刷速度モノクロ約21ipm、カラー約11ipm(A4縦)給紙方法用紙カセット給紙可能枚数250枚印刷両面:自動両面モード【FAX通信】SUPER G3、G3機能【FAX短縮ダイヤル】最大100件電源(V)AC100~240±10%周波数(Hz)50/60消費電力(W)動作時:約17TEC値0.17kWh外形寸法(mm)使用時:425×494×249質量(kg)約8.9耐久性8万ページまたは5年付属品セットアップ用インクカートリッジ(4個),電源コード,ソフトウェアディスク,使い方ガイド(冊子),アイデアブック,保証書規格国際エネルギースタープログラムに適合グリーン購入法適合エコマーク認定認定インターフェースHi-Speed USB、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11 a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5)エコマーク認定番号20 155 013内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76725329PX-M730F
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-09
用途: パソコンよりの出力・FAX送受信
有限会社扶桑ネオン建設業・工事業

思った以上に性能に満足しています
ランニングコストも十分です。

対象商品 : 76725329
2023-08-05
用途: コピー、FAX、プリンター
有限会社タウンホームサービス建設業・工事業

コストパフォーマンスも良く、今までリースの複合機使ってましたが、契約切れをさかいに
変えてみました1か月のリース料と同じ位で買えました、最高です。

対象商品 : 76725329
2023-04-07
用途: 各種文章や帳票の印刷、及び写真印刷
プラザ新大樹南棟管理組合法人その他業種

従来機より格段に速く綺麗に印刷できるようになり助かっています。

対象商品 : 76725329
2022-07-23
用途: 事務作業
有限会社丸寛興業運輸・通信業

使いやすい値段も手ごろでいい商品と思います早速使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする