ナカトミ
エンジンポンプ
持ち運びに便利な小型エンジンポンプ。工場や現場の排水作業や散水のお仕事使い、災害などの排水作業にも活躍。
用途
田畑の灌漑、園芸用散水、現場等の排水作業などに
種類
エンジンポンプ
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吸入吐出口径(mm)
出力(kW)
全揚程(m)
吸入揚程(m)
最大吐出量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76752638
EWP-10D
25(1インチ)
1.0(1.36PS)/6500min
-1
30
8
120
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
76752647
EWP-20D
50(2インチ)
4.8(6.5PS)/3600min
-1
25
6
500
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください