ミドルストッカー

ミドルストッカー - be worth style(ビーワーススタイル)ミドルストッカー - be worth style(ビーワーススタイル)ミドルストッカー - be worth style(ビーワーススタイル)ミドルストッカー - be worth style(ビーワーススタイル)ミドルストッカー - be worth style(ビーワーススタイル)ミドルストッカー - be worth style(ビーワーススタイル)ミドルストッカー - be worth style(ビーワーススタイル)ミドルストッカー - be worth style(ビーワーススタイル)

キッチンや洗面所のすき間を活用する、引き出し型ストッカー。当店別注、中が透けないホワイトタイプ。
システムキッチンの標準的な高さと同じ85cm設計。引き出しはS・M・Lの3種類で、小分けスタイル。抜け落ち防止ストッパー付き。
一番深い最下段は、重いモノの出し入れをサポートする簡易キャスター付き。本体前面を持ち上げればお掃除の際の移動もラクラク。サイド面はほこりが入りにくい壁構造。

用途ストッカー/キッチンラック/ワゴン/収納ボックスとして、日用品/調味料/調理器具や食料品ストックにホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×40×85質量(kg)4.2材質ポリプロピレン引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1/2段目:20.7×36×11.4、3段目:20.6×36×18.2、4段目:20.4×35.8×32耐荷重(kg)天板:2、1/2段目引き出し:3、3段目引き出し:8、4段目引き出し:16段数4段内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76752726LIM-S2M1L1YWH
オープン
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする