曜日別特売

エコタンク A4インクジェット複合機(FAX)

エコタンク A4インクジェット複合機(FAX) - EPSON

大容量インクのエコタンク方式を採用したA4カラー複合機。お求めやすいインクボトルで低印刷コスト(エコノミー)と環境負荷軽減(エコロジー)を実現。店舗・小規模オフィス・学校など、幅広い現場の導入におススメ。A4カラー・モノクロ文書ともに、1ページあたり約25ipmを実現する高速プリント。滲みにくい全色顔料インク搭載。上下二段カセットと背面MPトレイに550枚が収納可能で、業務中に面倒な用紙交換の手間を軽減します。さらにFAXやADFを搭載し、業務をスムーズにします。自動両面印刷(A4まで)、有線/無線LANにも対応。

印刷方式PrecisionCore インクジェット方式エコタンク搭載モデル使用可能用紙サイズ最大:A4、【スキャナ読み取り】216×297mm(8.5×11.7インチ)、【FAX送信原稿】原稿台:A4/A5、自動原稿送り装置:A4~A5、【FAX記録紙】A5/A4/レター/リーガル商品タイプ複合機色数4色インク4色独立ボトル顔料解像度最高:4800dpi×1200dpi、【スキャナ】50~9600dpi (1dpi刻み)印刷速度モノクロ、カラー約25ipm(A4縦)給紙方法用紙カセット2段、背面MPトレイ給紙可能枚数用紙カセット:250枚×2段、背面MPトレイ:50枚印刷両面:自動両面モード【FAX通信】SUPER G3、G3機能【FAX短縮ダイヤル】最大200件電源(V)AC100~240±10%周波数(Hz)50/60消費電力(W)動作時:約19TEC値0.14kWh外形寸法(mm)使用時:425×824×459質量(kg)約18.3耐久性20万ページまたは5年付属品インクボトル(4色×各1本),電源コード,ソフトウェアディスク(Windows用),使い方ガイド(冊子),アイデアブック(冊子),保証書発行請求書規格国際エネルギースタープログラムに適合グリーン購入法適合エコマーク認定認定インターフェースHi-Speed USB、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11 a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5)アズワン品番65-0342-06エコマーク認定番号19 155 066内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76725234PX-M791FT
オープン
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする